ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
国産クレスト マジック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552213
品番
TH-559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
国産革を使用したマジックタイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛革
袖口仕様
マジック式
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工