ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07552237 品番 RYYT5-BL
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
インク色 材質(ケース)再生樹脂 セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本 全長(mm)95.5 適合YYT5-BL 質量(g)14.0 軸径(Φmm)20.0(最大径) エコマーク認定認定 インク油性インク 商品タイプ詰替用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 144 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハイマッキーケアの詰替用カートリッジセットです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
段ボールや資材への表示、内容物の識別用の書き込み
農・林・水産業

インクの補充がカートリッジ式なので、手が汚れにくく交換が簡単です。新品同様の書き味が戻り、線のかすれもなく気持ちよく使えます。ペン本体を捨てずに済むため、コスト面だけでなくゴミ削減にもつながる点が良いと感じました。純正品なので安心感があり、発色や耐久性も従来のハイマッキーと変わらず安定しています。

2025-05-30
用途:
工場の現場、事務所ともに表示などに 使用しています。

以前は詰め替え用を使用してなかったので、社内にで使えなくなったペンが放置されてしまった事も。
詰め替え用にしてから 事務所に交換に来てくれるので 気分的にもスッキリしました。

1人が参考にしています
対象商品:
07552221
2024-06-17
用途:
塗装
その他業種

使用頻度が多くインクがスグなくなるため カートリッジタイプは重宝するしエコにもなるのでリピ買いです。

対象商品:
07552221
2023-04-20
用途:
倉庫での作業時
株式会社信栄 様

一度は使い捨てのマッキーを購入しましたが、現場から詰め替えの方が物持ちが良いとのことです。

対象商品:
07552221
2022-11-21
用途:
文字記載
その他業種

問題ないと思う。現在保管中であり、まだ使用していない。

2022-05-12
用途:
ポスター作成
サービス業

いつもお世話になっています。ただ残念なのは、マッキー詰め替えのカラーの種類がないものがあることです。
詰め替えと書いてあるものを販売されているのに同色の詰め替えインクがないとか。
出来れば、マッキーさん詰め替えのいろいろな色のインクを販売して頂けますようよろしくお願いします。

対象商品:
07552221
2021-03-23
用途:
商品の梱包に使用
卸売・小売業

頻度が多いため インクが直ぐなくなるため カートリッジタイプは重宝するしエコにもなる。

2021-07-15
用途:
制作
教育・研究機関

詰め替えは容易でごみも少なくなり、今は職員に詰め替えができるから捨てないよう周知してもらうほうに尽力しています。ただ、ハイマッキーケアは多色展開なのに詰め替え用インクはモノタロウさんにおいては3色しか売っていないのが不便です。他の色も入荷していただけると、詰め替えのインクカートリッジだけ別で買う必要がなくなってうれしいのですが…

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする