ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 豚革手袋
ピッグクレスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552265
品番
TH-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
豚革を使用したオーソドックスタイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚革
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工