ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 豚革手袋
ピッグレインジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552274
品番
TH-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
豚革を使用し手の平2重アテ付のハードタイプ
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
豚革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工