ピッグエレカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 07552317 品番 TH-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

豚革を使用した甲メリヤスマジックタイプ

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質豚革、綿 加工甲メリヤス 袖口仕様マジック式 入数(双)10 用途電気、設備工事、日曜大工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71026052
2018-04-13
用途:
製材作業時

モノタロウの豚皮甲メリヤスマジック付手袋と同じ固さで、富士グローブ 甲メリマジックタイプ EX-234よりは皮が固め。使用していると柔らかくなってきて手にフィットします。
よく見ると近所のホームセンターにある以前使用していた手袋と、メーカーは違うが仕様が全く同じだった。モノタロウのより丁寧に作られている感じがある。富士グローブの方が柔らかかったので、そちらをリピートするが、この商品も全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする