ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
牛クレストレインジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552344
品番
TH-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
牛革を使用し手の平2重アテ付のハードタイプ
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛表革
色
白
機能
耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工