ノンスリップソフト X

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 07552362 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です

サイズM 用途電気、設備工事、日曜大工 材質天然ゴム、ポリエステル ブラック 入数(双)10 機能耐久性 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.2 手の平幅(cm)8.8 色(手首部)レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
エアコン工事
合同会社MIA 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まぁまぁですね、値段の割に使いやすいし
耐久性もあるので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする