ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ノンスリップソフト X
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
LL
注文コード
07552387
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
サイズ
LL
用途
電気、設備工事、日曜大工
材質
天然ゴム、ポリエステル
色
ブラック
入数(双)
10
機能
耐久性
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.2
手の平幅(cm)
9.8
色(手首部)
グリーン