ワークハンターEVO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズLL 注文コード07552414 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムで耐久性、耐油性に優れています

サイズLL 用途電気、設備工事、日曜大工 材質ニトリルゴム、ポリエステル ブラック 入数(双)10 機能耐久性・耐油性 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.2 手の平幅(cm)10 色(手首部)グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07552405
2020-10-13
用途:
品物の持つときに、手袋として使用する
竹中商店 様

耐久性が高く、長持ちする。手の出し入れも簡単である。大きさがベスト。

対象商品:
07552405
2018-12-10
用途:
自動車整備

値段につられて初めて購入しました。いつもニトリルなので安いと良いと思いましたが 今回のは一度の使用で 指先のゴムがすぐに破れました。モノに当たりハズレがあるのか判らないので 暫くは残りのを全て使って試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする