※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールダンボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(cm)50 タイプ空気・液体両用 トラスコ品番810-5382 注文コード07552431 品番SR1-50
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はノズル長・タイプ・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。

空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) タイプ空気・液体両用 吹付パターン丸吹 ノズル口径(Φmm)3 吹出しパターン丸吹パターン トラスコ品番810-5382 接続口径G1/4(PF)オネジ 質量(kg)1 ベース寸法(mm)Φ70×27.5 軸数1軸 空気吐出量(L/min)170 ノズル長(cm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06910845
2024-02-15
用途:
nc旋盤
有限会社ワールドホイールサービス 様

エアー圧も高く使用できしっかりキリコを飛ばせます。

対象商品:
06910845
2022-03-19
用途:
木工作業時の切削くずの除去

別途カプラを購入して、エアーコンプレッサーとつなぎ、取り外し出来るようにして使ってます。くずが材と定規の間に挟まると、加工精度に問題が出るので、エアーできれいに除去する道具を探していました。連続して複数の材を加工するときに重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする