ペンギンエース
ペンギンエースの ヘルメット
ペンギンエースの ヘルメット関連商品
ペンギンエースの インナーキャップ ヘルメット用
ヘルインナー 1枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07552448
品番
CP-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子
色
ホワイト
材質
ポリエステル
使用目的
吸汗
用途
電気、設備工事、日曜大工、アウトドア
サイズ
フリー