ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
スカイルーツ甲メリ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552545
品番
SR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中スベリがしないピタッとインナー高品質素材で超グリップ
サイズ
M
色
レッド
入数(双)
10
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
用途
電気、設備工事、日曜大工
材質
ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)
9.5