ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
レスキューフォース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
機能
柔軟性
サイズ
LL
注文コード
07552773
品番
RF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
機能・サイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れハードな作業にも対応。3本指にはスベリ止めの素材を採用!選べる3色
サイズ
LL
色
レッド
入数(双)
10
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10.5
用途
電気、設備工事、日曜大工
材質
豚革、ポリエステル、ポリウレタン
機能
柔軟性
手の平幅(cm)
10.5