ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
Pパターン WINTER W-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
07552956
品番
W-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防風、防寒グローブ。保温素材を使用し手にピッタリフィット
サイズ
LL
用途
警備、アウトドア、日曜大工
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、PVC
入数(双)
5
機能
防風、防寒・保温
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.5