キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.06 揚程(m)8 注文コード07553034 品番ED06ST×8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,900
この商品は定格荷重・揚程など47種類から選べます 他の種類を見る

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。

昇降速度(m/s)
0.400(最高)
0.0667(最低)
昇降速度(m/分)
24.0(最高)
4.0(最低)
定格荷重(t)0.06 揚程(m)8 フック間最短距離(mm)315 種別2速形 質量(kg)15.5 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)360 反復定格負荷時間率(%)60ED 定格時間(分)50 モーター出力(W)300 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)340 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする