冷却ファン取付台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07553078 品番 CFB-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質(本体)鋼板製 寸法H(mm)6 寸法A(mm)100 寸法F(mm)82.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)25 寸法B(mm)130 寸法C(mm)50 仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上 寸法I(mm)9 寸法J(mm)70 寸法G(mm)90 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする