篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
冷却ファン取付台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07553087
品番
CFB-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
104.8
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
65
仕上
光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
90
寸法G(mm)
116
耐荷重(N)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
2.3