篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペーサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07553236
品番
S-3-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径(Φmm)
16.1
寸法A(mm)
20
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
パイプ径(Φmm)
21.7
材質(パイプ)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
C-44