篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
組立て金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合
A-25/C-29/C-30組立用
注文コード
07553315
品番
2I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
A-25/C-29/C-30組立用
材質
鋼板製
質量(g)
34
シリーズ
I型
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
板厚(本体)(mm)
2.3