篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
四角ナット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07553482
品番
K-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
ねじ径
M4
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
16
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
C-19 C-20 C-22 C-23