画像準備中

四角ナット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 07553516 品番 T-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(本体)鋼板製 ねじ径M4 寸法A(mm)23 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)23 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合金具C-29 C-30 A-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07553568
2016-04-25
用途:
ウッドデッキの裏ナット
製造業

中空タイプの人口木ウッドデッキの床板を止めるのに使っています。

 角なので、廻り止めになるし、サイズもぴったり。

 用途外の使い方がいろいろできるナットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする