曜日別特売
KN-5A クリップナット 篠原電機 07553683

 

KN-5A クリップナット 篠原電機 07553683
KN-5A クリップナット 篠原電機 07553683
KN-5A クリップナット 篠原電機 07553683

クリップナットKN-5A

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(ISOネジ)M-5
寸法A(mm)26
内容量1袋(10個)注文コード07553683品番KN-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。

用途
裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
ねじ径
(ISOネジ)M-5
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
10.5
適合
(アングル)A-25、A-30
材質(本体)
鋼板製
寸法D(mm)
4.5
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: ハイエースの天井サイドバー取付用

ハイエース乗りの定番カスタムに必要な部品です。本来、天井パネル固定用の穴を利用するので、重加重には不向きです。

2025-04-23
用途: 金物取付
卸売・小売業

バカ穴を簡単にナット化出来るので助かってます。また、位置も微調整出来て重宝してます。

対象商品 : 07553692
2024-04-23
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

2022-08-18
用途: ハイエースの車内上部にタイダウンフック取付け
TRY Store 様(卸売・小売業)

ハイエースグランドキャビン車内にタイダウンフック取付けの為使用しました。
サイドバー取付けやタイダウンフック取付けにはかなり効率良く使用できました。若干曲げ、広げの作業は伴いますが、買ってよかったと思える商品でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 07553717
2022-09-07
用途: カスタム
その他業種

ハイエースのサイドバーに使用。このサイズは普通に購入出来なかったので助かりました。

対象商品 : 07553692
2021-11-28
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバー止めに使用
錆び付いた物と交換
長さが長かったが代替えに利用出来ました。

対象商品 : 07553692
2021-11-28
用途: 補修、修理
サービス業

ネジ折れの補修に使いました。溶接など不要で治せたので重宝しました。

対象商品 : 07553717
2021-08-12
用途: ハイエースの様々なDIYに活用
その他業種

ハイエース6型のサイドバー(照明付き)のDIYで使用しました。何の問題もなく取付できました。また、カーテンレールの取付にも活用させていただきました。個数が多いので、活用時重宝してます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする