画像準備中

Pナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 07553762 品番 P-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質(本体)鋼板製 ねじ径M6 寸法A(mm)38 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)10 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする