篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ABCパーツ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法t(mm)
1.6
注文コード
07553857
品番
DTK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
鋼板製
質量(g)
34
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
取付穴径
スイッチ:Φ25.5
ねじ径
M4
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
55
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
取付穴径(Φmm)
スイッチ:25.5
寸法A(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
板厚(本体)(mm)
1.6