画像準備中

ABCパーツ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法t(mm)3 注文コード07553936 品番I-70-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法t・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質鋼板製 質量(g)17 寸法L(mm)70 寸法H(mm)- ねじ径M5 寸法A(mm)- 寸法t(mm)3 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 取付穴径(Φmm)- 寸法A(°)- RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 板厚(本体)(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07553832
2022-09-03
用途:
盤改造
建設業・工事業

板金業者に依頼するより、モノタロウが便利なので手配した

対象商品:
07554103
2021-11-21
用途:
自社製品製作

こちらは少ロットで購入できるので、とても助かります。

対象商品:
07554076
2015-01-22
用途:
機械内部の配線やホースの取付け等に使用
ツカサ機工株式会社 様 (建設業・工事業)

消耗部品として考えてます。
ロットでの購入(箱買い)をしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする