篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
六角ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07554277
品番
HP-4-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼製
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応