曜日別特売
CS-A517S-10P フラットファイル LION (ライオン事務器) 07554285

CS-A517S-10P フラットファイル LION (ライオン事務器) 07554285
CS-A517S-10P フラットファイル LION (ライオン事務器) 07554285
CS-A517S-10P フラットファイル LION (ライオン事務器) 07554285

フラットファイル

(6件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1パック(10冊)注文コード07554285品番CS-A517S-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズA4Sイエロー背幅(mm)18タイプタテ型規格A4版S型収納枚数150枚(15mm厚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×231×18材質(表紙)古紙配合率100%材質(押え具)ポリスチレン製(再生100%)材質(とじ具)ポリエチレン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07554267
2017-12-22
用途: 書類整理
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

戸棚に整理するとき、きれいに並んでよい感じです。きっと20年後も同じものを使い、きれいに並ぶと思います。

対象商品 : 07554267
2017-06-06
用途: 役所への提出物等
教育・研究機関

ドッチファイルに慣れると、途中で追加するのが少し面倒ですが、安価で、少量の書類をファイルするには十分です。畳んだ状態で届くのも場所をとらず助かります。

対象商品 : 07554276
2017-04-24
用途: 書類の整理

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品 : 07554267
2016-08-25
用途: 書類管理
株式会社A・R・P

今まで買っていたところより安く買えて満足です。

対象商品 : 07554276
2014-02-05
用途: 会計資料の整理
有限会社レスティーナ飲食業

以前から使用しており、今回こちらでの購入です。
変わらず、使いやすく便利です。

対象商品 : 07554294
2011-07-17
用途: ファイリング

たしかオイルフィニッシュしてなくて、少々ザラザラしていたと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする