篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
六角ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07554295
品番
HP-5-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼製
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応