篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分電盤ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
14
注文コード
07555327
品番
CP-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
25
高さH(mm)
64〜77
寸法B(mm)
14
仕上
何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応