篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分電盤ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
19
注文コード
07555336
品番
CP-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
35
高さH(mm)
88〜114
寸法B(mm)
19
仕上
何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応