篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
フラットポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07555458
品番
FP-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途
※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最短寸法(mm)
150
最長寸法(mm)
210