篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ファン用端子台取付金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07555634
品番
FTK-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板
定格電圧(V)
380
寸法A(mm)
150.5
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
31.6
寸法B(mm)
126.5
寸法C(mm)
138.5
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応