スリムブレーカ用渡りバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)30 注文コード07555704 品番SB-C-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格電流など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様絶縁チューブを施しております 適合F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製) 材質銅帯 質量(g)19 種類中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー シリーズSB-C型 寸法t(mm)2 定格電流(A)30 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 取付穴径(Φmm)6.5×5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 - 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2 母線ピッチ(mm)バーピッチ:30、ブレーカピッチ:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07555722
2024-05-24
用途:
電気分電盤回路増設時
建設業・工事業

商品は規格品なので既設盤の改造がスムーズに完了した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする