仕様絶縁チューブを施しております
適合F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)
材質銅帯
質量(g)20
種類中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー
シリーズSB-C型
寸法t(mm)2
定格電流(A)30
仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付
取付穴径(Φmm)6.5×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
相-
仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付
板厚(本体)(mm)2
母線ピッチ(mm)バーピッチ:35、ブレーカピッチ:210