篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スリムブレーカ用渡りバー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
100
注文コード
07556002
品番
SB4-N-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁チューブを施しております
適合
-
材質
銅板製
質量(g)
21
種類
3相4線
シリーズ
SB4-N型
寸法t(mm)
2
定格電流(A)
100
仕上
光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付
取付穴径(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
相
N相
仕上(ボルト・ナット)
光沢スズめっき、絶縁被覆付
板厚(本体)(mm)
2
母線ピッチ(mm)
-