篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分電盤用渡りバー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法C(mm)
15
仕様
MCBフレーム/トリップ:100AF/75AT
注文コード
07556124
品番
BW-C-162-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MCBフレーム/トリップ:100AF/75AT
材質
銅板製
質量(g)
44
ピッチ(mm)
40.5、ブレーカ:230
寸法H(mm)
7
シリーズ
C型
寸法A(mm)
162
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
81
寸法D(mm)
8.5
寸法(Φmm)
5.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
15
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
板厚(本体)(mm)
2