分電盤用渡りバー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法C(mm)15 仕様MCBフレーム/トリップ:100AF/100AT 注文コード07556133 品番BW-C-162-15-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は寸法C・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様MCBフレーム/トリップ:100AF/100AT 材質銅板製 質量(g)64.55 ピッチ(mm)40.5、ブレーカ:230 寸法H(mm)7 シリーズC型 寸法A(mm)162 寸法t(mm)3 寸法F(mm)81 寸法D(mm)8.5 寸法(Φmm)6.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)15 仕上ニッケルめっき仕上 寸法G(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき 板厚(本体)(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07556088
2018-12-05
用途:
分電盤の自作

機能面はもちろん、美観、寸法精度等も問題ないものでした。太陽光発電の分電盤自作のコストダウンに貢献です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする