篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分電盤用渡りバー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法C(mm)
12
仕様
スリムブレーカ用渡りバー:SB-44シリーズと共用可能、MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT
注文コード
07556167
品番
BW-C-192-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリムブレーカ用渡りバー:SB-44シリーズと共用可能、MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT
材質
銅板製
質量(g)
43
ピッチ(mm)
ブレーカ:260
寸法H(mm)
6
シリーズ
C型
寸法A(mm)
192
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
96
寸法D(mm)
5.5
寸法(Φmm)
5.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
板厚(本体)(mm)
2