篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分電盤用渡りバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法C(mm)
15
仕様
MCBフレーム/トリップ:100AF/100AT
注文コード
07556352
品番
BW-T-53-15-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MCBフレーム/トリップ:100AF/100AT
材質
銅板製
質量(g)
21
ピッチ(mm)
40.5、ブレーカ:230
寸法H(mm)
7
シリーズ
T型
寸法A(mm)
53
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
40.5
寸法D(mm)
8.5
寸法(Φmm)
6.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
15
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
板厚(本体)(mm)
3