仕様スリムブレーカ用渡りバー:SB-44シリーズと共用可能、MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT
材質銅板製
質量(g)14.65
ピッチ(mm)ブレーカ:260
寸法H(mm)6
シリーズT型
寸法A(mm)64.5
寸法t(mm)2
寸法F(mm)52
寸法D(mm)5.5
寸法(Φmm)5.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)12
仕上ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
板厚(本体)(mm)2