篠原電機
分電盤用渡りバー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法C(mm)
12
仕様
スリムブレーカ用渡りバー:SB-30シリーズと共用可能、MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT
注文コード
07556474
品番
BW-TC-69-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリムブレーカ用渡りバー:SB-30シリーズと共用可能、MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT
材質
銅板製
質量(g)
15.35
ピッチ(mm)
ブレーカ:190
寸法H(mm)
6
シリーズ
TC型
寸法A(mm)
69
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
61
寸法D(mm)
5.5
寸法(Φmm)
5.5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
板厚(本体)(mm)
2