篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分岐母線銅バー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ穴数
40(タップ)
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:3×15×1000
注文コード
07556666
品番
CUB-3-15E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数・寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅板製
質量(g)
380
ねじ径
M5(タップ)
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:3×15×1000
寸法d(Φmm)
-
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
寸法(厚さt×幅×長さ)mm
3×15×1000
容量(A)
125
ねじ穴数
40(タップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法f(Φmm)
-
図解No
-
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100