篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分岐母線銅バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ穴数
8(タップ)
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:3×15×150
注文コード
07556736
品番
CUB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数・寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅板製
質量(g)
55
ねじ径
M4(タップ)
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
15
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:3×15×150
寸法d(Φmm)
8.5
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
寸法(厚さt×幅×長さ)mm
3×15×150
容量(A)
125
ねじ穴数
8(タップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法f(Φmm)
6.5
図解No
A
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき