仕様リモコンリレー用適合BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)材質黄銅色絶縁コーティング:黒色質量(g)6ピッチ(mm)-極数7寸法A(mm)20寸法t(mm)0.7寸法F(mm)4.2寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4.7寸法B(mm)150寸法P(mm)25仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付(黒色)寸法G(mm)7.2容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7