適合PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)
材質黄銅
色絶縁コーティング:黒色
質量(g)1
ピッチ(mm)29
極数2
寸法A(mm)15
寸法t(mm)0.7
寸法F(mm)3.3
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)29
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
寸法G(mm)5.4
取付ピッチ(mm)29
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7