篠原電機
リレー用渡りバー(丸端子タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(100個)
極数
4
2
4
6
8
12
10
3
5
寸法A(mm)
15
15
19
19.8
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07557375
品番
WBR-29-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合
PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)
材質
黄銅
色
絶縁コーティング:黒色
質量(g)
4
ピッチ(mm)
29
極数
4
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
0.7
寸法F(mm)
3.3
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
87
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
寸法G(mm)
5.4
取付ピッチ(mm)
29
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7