リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 07557393 品番 WBR-29-8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
適合PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極) 材質黄銅 絶縁コーティング:黒色 質量(g)8 ピッチ(mm)29 極数8 寸法A(mm)15 寸法t(mm)0.7 寸法F(mm)3.3 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)203 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 寸法G(mm)5.4 取付ピッチ(mm)29 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする