曜日別特売

リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
極数10
寸法A(mm)19.8
内容量1袋(100個)注文コード07557427品番WBR-22-10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
適合PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC/2極)材質黄銅絶縁コーティング:赤色質量(g)11ピッチ(mm)22極数10寸法A(mm)19.8寸法t(mm)0.7寸法F(mm)3.3寸法D(mm)3.5寸法B(mm)198仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(赤色)付寸法G(mm)5.6取付ピッチ(mm)22容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする