篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
パナソニック製(WK1012W・WK1013W・WK1821・WK3001W・WK3821・WK3012・WK3811)
注文コード
07557804
品番
DHS-5050T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
パナソニック製(WK1012W・WK1013W・WK1821・WK3001W・WK3821・WK3012・WK3811)
材質
鋼板+ばね材
質量(g)
33
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応