曜日別特売
PPOS-8 P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機 07557865

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合電線サイズ(sq)8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))タイプM6ボルトタイプ種類OS型注文コード07557865品番PPOS-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製質量(g)62タイプM6ボルトタイプ種類OS型規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60適合電線サイズ(sq)8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07557892
2020-03-27
用途: 高圧配電盤内部配線の固定
久留宮電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

既設配線のホルダーが破損していたため、交換用として購入しました。
従来品は取り付け部がV型であったため締めすぎて破損したと思われます。
当品は電線サイズに合ったU型のため、締めすぎるような可能性はなく、
自信を持った施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする